Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46160 5M 15 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6edb1caa1731f290c65235ee355fdbcd_600_600
6edb1caa1731f290c65235ee355fdbcd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46160 5M 15 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60 5M 15
EAN/GTIN:
     4014486229387
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 5m für Riemenbreite: 15 Anzahl der Zähne: 60 Werkstoff: Aluminium Teilung p: 5 mm Typ: 6W Richtdurchmesser dd: 95,49 mm B: 30 mm D: 50 mm d max: 25 mm d: 8 mm b1: 20,5 mm da: 94,35 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
60
B:
30 mm
b1:
20,5 mm
D:
50 mm
d:
8 mm
d max:
25 mm
da:
94,35 mm
für Riemenbreite:
15
Profil:
5m
Richtdurchmesser dd:
95,49 mm
Teilung p:
5 mm
Typ:
6W
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, SCHEIBE, 46160 5M 15 00ZA, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, 60 5M 15 00ZA, 60 5M 15, 5M, HALBRUND, VORGEBOHRT, HTD, TIMING BELT PULLEY, TEILUNG 5 MM, METRISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,66*
9 Tage
224
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 15,74*
Lager 8670
224
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 16,48*
€ 3,19*
ab € 16,48*
€ 23,29*
€ 8,95*
ab € 29,01*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.