Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4618-PJ 1092 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4618-PJ 1092
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8 PJ 1092 RB
EAN/GTIN:
     4014486132915
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Anzahl der Rippen: 8 Profil: PJ Riemenbreite: 18,72 mm Riemenhöhe: 3,3 mm elektrisch leitfähig ja/nein: N Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 90 °C Wartungspflichtig: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm Werkstoff: Polychloroprene Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Bezugslänge: 1092 mm Bezugslänge zöllig: 43 zoll Länge: 1092 mm Riemennummer: 430 J 8 Satzkonstant ja/nein: N Ölbeständigkeit: gut Teilung p: 2,34 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
8
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1092 mm
Bezugslänge zöllig:
43 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1092 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
18,72 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Riemennummer:
430 J 8
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, KEILRIPPENRIEMEN, 4618-PJ 1092, RIPPENBAND, 8-PJ 1092, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V, 8 PJ 1092 RB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 19,10*
1
€ 4,95*
ab € 15,6195*
€ 22,4395*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 18,32*
€ 26,23*
1
€ 6,90*
ab € 16,59*
€ 27,04*
1
€ 8,95*
ab € 18,36*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.