| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-4618-PJ 1222 Herst.-Nr.: 8 PJ 1222 RB EAN/GTIN: 4014486133004 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 8 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1222 mm Bezugslänge zöllig: 48,1 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1222 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 18,72 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Weitere Informationen: | | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: | N | Anzahl der Rippen: | 8 | Außenrollen einsetzbar ja/nein: | ja | Bezugslänge: | 1222 mm | Bezugslänge zöllig: | 48,1 zoll | elektrisch leitfähig ja/nein: | N | Länge: | 1222 mm | Ölbeständigkeit: | gut | Profil: | PJ | Riemenbreite: | 18,72 mm | Riemenhöhe: | 3,3 mm | Satzkonstant ja/nein: | N | Teilung p: | 2,34 mm | Temperaturbeständig bis: | 90 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Wartungspflichtig: | ja | Werkstoff: | Polychloroprene | Zugträger: | Polyester Zugträger, dehnungsarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, KEILRIPPENRIEMEN, 8-PJ 1222, RIPPENBAND, 4618-PJ 1222, 8 PJ 1222 RB, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,38* | € 20,49* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,648* | € 24,038* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,41* | € 29,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,58* | € 30,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|