Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4618-PL 1333 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4618-PL 1333
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8 PL 1333 RB
EAN/GTIN:
     4014486134131
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 8 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1333 mm Bezugslänge zöllig: 52,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1333 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 37,6 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 525L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
8
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1333 mm
Bezugslänge zöllig:
52,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1333 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
37,6 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
525L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 8-PL 1333, 8 PL 1333 RB, 4618-PL 1333
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 58,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,86*
€ 61,19*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 49,42*
€ 63,51*
1
€ 3,19*
ab € 50,36*
€ 64,73*
1
€ 4,95*
ab € 56,9965*
€ 71,3965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 176,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.