Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4618-PL 3124 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4618-PL 3124
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8 PL 3124 RB
EAN/GTIN:
     4014486134438
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 8 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 3124 mm Bezugslänge zöllig: 123 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 3124 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 37,6 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1230L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
8
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
3124 mm
Bezugslänge zöllig:
123 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
3124 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
37,6 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1230L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 8-PL 3124, 8 PL 3124 RB, 4618-PL 3124
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 138,37*
€ 196,93*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 207,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 415,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.