Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4618/5 355 OPTIBELT klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-VB-v-belt.jpg
optibelt-VB-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4618/5 355
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8 x 355
EAN/GTIN:
     4014486010008
Suchbegriffe:
ANTRIEBSRIEMEN
V-BELT
DIN2215
8 X 355
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 355 mm Länge: 355 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 8 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 8 mm Riemenhöhe: 5 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 375 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
355 mm
Länge:
355 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
8
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
8 mm
Riemenhöhe:
5 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
375 mm
Zugträger:
PES
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,4175*
€ 6,5175*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 7,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,49*
1
€ 3,19*
ab € 5,13*
€ 7,52*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 175 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 254,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.