Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4618/5 475 OPTIBELT klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-VB-v-belt.jpg
optibelt-VB-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4618/5 475
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8 x 475
EAN/GTIN:
     4014486010046
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 475 mm Länge: 475 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 8 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 8 mm Riemenhöhe: 5 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 495 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
475 mm
Länge:
475 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
8
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
8 mm
Riemenhöhe:
5 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
495 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, ANTRIEBSRIEMEN, 8 X 475, V-BELT, 8/5 475, DIN2215, PROFIL 8, KLASSISCH, 8/5, 4618/5 475, KEILRIEMEN, CLASSICAL, 8X5, BELT, RIEMEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
5
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 6,38*
1
€ 4,95*
ab € 4,4475*
€ 6,5275*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,50*
1
€ 3,19*
ab € 5,10*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.