Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461896 8M 85 HP OPTIBELT OMEGA HP - 8M Hochleistungs-Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_omega_hp.jpg
optibelt_omega_hp.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461896 8M 85 HP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     896 8M 85 HP
EAN/GTIN:
     4014486189759
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 112 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 896 mm Norm: ISO 9563 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 8M Riemenbreite: 85 mm Riemenhöhe: 5,4 mm Teilung p: 8 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polychloroprene Zahnform: halbrund Zahnhöhe: 3,2 mm Zugträger: verstärkter Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
112
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
896 mm
Norm:
ISO 9563
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
8M
Riemenbreite:
85 mm
Riemenhöhe:
5,4 mm
Teilung p:
8 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polychloroprene
Zahnform:
halbrund
Zahnhöhe:
3,2 mm
Zugträger:
verstärkter Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, 8M, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, 896 8M 85 HP, HALBRUND, GUMMI, CHLOROPRENE, TEILUNG 8 MM, 461896 8M 85 HP, METRISCH, ENDLESS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,36*
€ 88,22*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 112,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 14 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 225,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.