Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4619-PL 2476 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4619-PL 2476
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9-PL 2476
EAN/GTIN:
     4014486215335
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 9 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2476 mm Bezugslänge zöllig: 97,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2476 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 42,3 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 975L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
9
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2476 mm
Bezugslänge zöllig:
97,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2476 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
42,3 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
975L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 4619-PL 2476, 9-PL 2476
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 125,64*
€ 179,16*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 112,96*
€ 189,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 379,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.