Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4619-PL 2895 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4619-PL 2895
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9-PL 2895
EAN/GTIN:
     4014486215380
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 9 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2895 mm Bezugslänge zöllig: 114 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2895 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 42,3 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1140L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
9
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2895 mm
Bezugslänge zöllig:
114 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2895 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
42,3 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1140L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 4619-PL 2895, 9-PL 2895
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 137,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,62*
€ 140,90*
1
€ 6,90*
ab € 143,69*
€ 202,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 275,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.