Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4619-PL 4051 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4619-PL 4051
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9 PL 4051 RB
EAN/GTIN:
     4014486215472
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 9 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 4051 mm Bezugslänge zöllig: 159,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 4051 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 42,3 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1595 L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
9
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
4051 mm
Bezugslänge zöllig:
159,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
4051 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
42,3 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1595 L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, 9 PL 4051 RB, 9-PL 4051, 4619-PL 4051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.