Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461AVX10 X 888 OPTIBELT Marathon X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_Marathon_X_207_180.jpg
Produktbild_Marathon_X_207_180.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461AVX10 X 888
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AVX 10 x 888
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Länge: 888 mm Profil: AVX Riemenart: KFZ Keilriemen Riemenbreite: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Länge:
888 mm
Profil:
AVX
Riemenart:
KFZ Keilriemen
Riemenbreite:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Suchbegriffe: AVX 10 X 888, AVX10 X 888, 461AVX10 X 888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.