Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461K 152 XL 025 OPTIBELT ALPHA Zahnflachriemen Polyurethan zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_alpha torque.jpg
optibelt_alpha torque.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461K 152 XL 025
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     K 152 XL 025
EAN/GTIN:
     4014486027358
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
461K 152 XL 025 OPTIBELT ALPHA Zahnflachriemen Polyurethan zöllig - OPTIBELT ALPHA Zahnflachriemen Polyurethan zöllig
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, K 152 XL 025, 461K 152 XL 025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,1721*
€ 9,1021*
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 339,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.