Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 100/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dfcfb1b7b6342cfb9c731f7bf7f171b1_600_600
dfcfb1b7b6342cfb9c731f7bf7f171b1_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 100/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 100/1
EAN/GTIN:
     4014486232288
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPA Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Richtdurchmesser dd: 100 mm b2: 20 mm l: 34 mm d max: 28 mm Anzahl der Rillen: 1 Form: Bodenscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
20 mm
d max:
28 mm
Form:
Bodenscheibe
l:
34 mm
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
100 mm
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, schmalkeilriemen spa 2300, schmalkeilriemen optibelt, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, PULLEY, V-GROOVED PULLEY, 461SPA 100/1 00ZA, SPA 100/1, SPA, VORGEBOHRT, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, SPA 100/1 00ZA, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 11,06*
Lager 8670
32
10
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 11,17*
1
€ 3,19*
ab € 15,52*
€ 22,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 25,66*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 22,31*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.