Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1120 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001059.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1120
EAN/GTIN:
     4014486076707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1075 mm Länge: 1120 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1120 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1183 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1183 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1075 mm
Länge:
1120 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1120 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, SCHMALRIEMEN, V-BELT, 461SPA 1120, RIEMEN, BELT, SPA, KEILRIEMEN, SPA 1120, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
3
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,05*
2 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,21*
1
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,34*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 12,12*
9 Tage
9
1
€ 7,95*
ab € 9,03*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,47*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.452,22*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.844,91*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.568,73*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.747,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.