Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1400 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001059.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1400
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1400
EAN/GTIN:
     4014486076950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1355 mm Länge: 1400 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1400 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1463 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1463 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1355 mm
Länge:
1400 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1400 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, SCHMALRIEMEN, V-BELT, SPA 1400, RIEMEN, 461SPA 1400, BELT, SPA, KEILRIEMEN, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 14,40*
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 14,75*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 15,89*
7 Tage
6
€ 7,95*
ab € 11,49*
€ 16,34*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,47*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.513,25*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.837,01*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.567,91*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.747,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.