Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT ALPHA TORQUE - T5 Zahnflachriemen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_alpha torque.jpg
optibelt_alpha torque.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461T5 560 30
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T5 560 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 112 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 560 mm Norm: ISO 17396 Ölbeständigkeit: gut Profil: T5 Riemenbreite: 30 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Teilung p: 5 mm Temperaturbeständig bis: 80 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polyurethan Zahnbreite b: 2,65 mm Zahnhöhe: 1,2 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Stahlzugträger Zahnform: trapezförmig
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
112
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
nein
Länge:
560 mm
Norm:
ISO 17396
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
T5
Riemenbreite:
30 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
Teilung p:
5 mm
Temperaturbeständig bis:
80 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polyurethan
Zahnbreite b:
2,65 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zahnwinkel:
40 °
Zugträger:
Stahlzugträger
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, 461T5 560 30, PU, T5 560 30, POLYURETHAN, TRAPEZ, T5, TEILUNG 5 MM, METRISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.