Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 160/2 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse TB 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1281-TB-SPA
1281-TB-SPA
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 160/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 160/2
EAN/GTIN:
     4014486245530
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPA Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 160 mm b2: 35 mm Typ: 2 d2: 14-50 mm Anzahl der Rillen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
2
b2:
35 mm
d2:
14-50 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
160 mm
Taper-Buchsennummer:
2012
Typ:
2
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, 461TB SPA 160/2 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, TB SPA 160/2 00ZA, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, SPA, PULLEY, TB SPA 160/2, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
131
€ 7,60*
ab € 16,23*
€ 22,82*
Lager 8670
15
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 22,90*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 18,35*
€ 25,32*
€ 4,79*
ab € 20,02*
€ 27,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,64*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
€ 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.