Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 224/3 KTL OPTIBELT Keilrillenscheiben mit zus. KTL-Beschichtung für Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1281-TB-SPA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 224/3 KTL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 224/3 KTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPA Anzahl der Rillen: 3 Taper-Buchsennummer: 2517 Richtdurchmesser dd: 224 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
3
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
224 mm
Taper-Buchsennummer:
2517
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.