Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 500/2 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1281-TB-SPA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 500/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 500/2
EAN/GTIN:
     4014486246230
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPA Anzahl der Rillen: 2 Taper-Buchsennummer: 2517 Richtdurchmesser dd: 500 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
2
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
500 mm
Taper-Buchsennummer:
2517
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,22*
€ 71,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 74,03*
€ 3,19*
ab € 82,41*
€ 96,34*
€ 4,95*
ab € 95,7519*
€ 108,5419*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 91,24*
€ 114,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.