Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 100/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 100/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 100/1
EAN/GTIN:
     4014486246377
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 1 Taper-Buchsennummer: 1610 Richtdurchmesser dd: 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
100 mm
Taper-Buchsennummer:
1610
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
471
20
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 6,78*
10 Tage
471
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,27*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,69*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 7,15*
€ 9,95*
1
€ 3,19*
ab € 7,23*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.