Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 140/3 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 140/3 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 140/3
EAN/GTIN:
     4014486246582
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 3 Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 140 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
3
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
140 mm
Taper-Buchsennummer:
2012
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,87*
€ 24,94*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 25,92*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 20,21*
€ 27,38*
€ 3,19*
ab € 25,39*
€ 33,99*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 25,01*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.