Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 160/2 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 160/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 160/2
EAN/GTIN:
     4014486246698
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 2 Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 160 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
2
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
160 mm
Taper-Buchsennummer:
2012
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 23,28*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,24*
€ 3,19*
ab € 24,15*
€ 31,57*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 23,70*
€ 32,82*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 26,30*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 28 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.