Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 265/8 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 265/8 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 265/8
EAN/GTIN:
     4014486247374
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 8 Taper-Buchsennummer: 3535 Richtdurchmesser dd: 265 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
8
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
265 mm
Taper-Buchsennummer:
3535
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,81*
€ 116,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 121,22*
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 158,06*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,19*
€ 259,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,38*
€ 373,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.