Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 335/6 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 335/6 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 335/6
EAN/GTIN:
     4014486247640
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 6 Taper-Buchsennummer: 3535 Richtdurchmesser dd: 335 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
6
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
335 mm
Taper-Buchsennummer:
3535
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,33*
€ 135,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 140,31*
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 184,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,10*
€ 282,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 358,07*
€ 389,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.