Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 140/4 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1280-TB-SPZ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 140/4 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 140/4
EAN/GTIN:
     4014486250442
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPZ Anzahl der Rillen: 4 Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 140 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
4
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
140 mm
Taper-Buchsennummer:
2012
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 20,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,93*
€ 20,21*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,23*
1
€ 3,19*
ab € 20,19*
€ 27,63*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 49,09*
€ 62,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.