Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461X13/8X660 OPTIBELT Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt AX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
df11070250b0560962ed65f631922c23_600_600
df11070250b0560962ed65f631922c23_600_600
c03209d13d0fa7b6407df013bfe5df39_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461X13/8X660
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X13 x 660
EAN/GTIN:
     4014486095678
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 630 mm Länge: 630 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: AX/X13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riemennummer: AX25 Riementyp: gezahnte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 660 mm Zugträger: PES Außenlänge: 640 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
640 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
630 mm
Länge:
630 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
AX/X13
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
AX25
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
660 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen formgezahnt, ANTRIEBSRIEMEN, 13/8, V-BELT, GEZAHNT, DIN2215, 461X13/8X660, KLASSISCH, FLANKENOFFEN, X13 X 660, KEILRIEMEN, 13X8, X13/8X660, MOULDED COGGED, PROFIL 13, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,48*
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 10,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,60*
1
€ 3,19*
ab € 7,54*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.