Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461X17/11X1005 OPTIBELT Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt BX 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
df11070250b0560962ed65f631922c23_600_600
df11070250b0560962ed65f631922c23_600_600
1cf261821f1d1e21259dd9efe52a1712_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461X17/11X1005
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X17 x 1005
EAN/GTIN:
     4014486096330
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 965 mm Länge: 965 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: BX/X17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: BX38 Riementyp: gezahnte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1005 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1034 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1034 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
965 mm
Länge:
965 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
BX/X17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
BX38
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1005 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, GEZAHNT, DIN2215, 461X17/11X1005, KLASSISCH, FLANKENOFFEN, X17 X 1005, KEILRIEMEN, X17/11X1005, MOULDED COGGED, PROFIL 17, CLASSICAL, BELT, 17X11
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 17,81*
1
€ 3,19*
ab € 12,93*
€ 17,88*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 13,43*
€ 18,65*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 25,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 255,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.