Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPZ 772 EL OPTIBELT SUPER X-POWER Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super X-Power_XPB_XPC.jpg
Super X-Power_XPB_XPC.jpg
001083.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPZ 772 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPZ 772 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpz optibelt
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses, verbesserte Materialien, ein dehnungsarmer Polyester-Zugstrang sowie eine optimierte Formzahnung sind die Grundlage dieser neuen Riemen-Generation. Der optibelt SUPER X-POWER M=S ermöglicht selbst unter schwierigsten Bedingungen und höchsten Betriebsanforderungen komplexe Antriebslösungen in allen Bereichen des Maschinenbaus.Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 772 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 772 mm Zugträger: PES Innenlänge: 734 mm Außenlänge: 785 mm Ausführung: EL Fabrikat: SUPER X-POWER
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
785 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER X-POWER
Innenlänge:
734 mm
Länge:
772 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
XPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
772 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen din 7753 xpz, SCHMALRIEMEN, V-BELT, FLANKENOFFEN, 461XPZ 772 EL, RIEMEN, XPZ, XPZ 772 EL, GEZAHNT, BELT, KEILRIEMEN, MOULDED COGGED, ANTRIEBSRIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.