Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463E136 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463E136
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     E136
EAN/GTIN:
     801604085932
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen e/40
normalkeilriemen
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Außenlänge: 3599 mm Innenlänge: 3454 mm Länge: 3454 mm Profil: E/40 Riemenbreite: 38 mm Riemenhöhe: 23 mm Riemennummer: E136 Wirklänge: 3546 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3599 mm
Innenlänge:
3454 mm
Länge:
3454 mm
Profil:
E/40
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
38 mm
Riemenhöhe:
23 mm
Riemennummer:
E136
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
3546 mm
Weitere Suchbegriffe: 463E136, E136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.