Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463E233 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463E233
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     E233
EAN/GTIN:
     801604049156
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen e/40
normalkeilriemen
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Außenlänge: 6063 mm Innenlänge: 5918 mm Länge: 5918 mm Profil: E/40 Riemenbreite: 38 mm Riemenhöhe: 23 mm Riemennummer: E233 Wirklänge: 6010 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
6063 mm
Innenlänge:
5918 mm
Länge:
5918 mm
Profil:
E/40
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
38 mm
Riemenhöhe:
23 mm
Riemennummer:
E233
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
6010 mm
Weitere Suchbegriffe: E233, 463E233
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.