Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463E251 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463E251
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     E251
EAN/GTIN:
     801604009068
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen e/40
normalkeilriemen
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Außenlänge: 6520 mm Innenlänge: 6375 mm Länge: 6375 mm Profil: E/40 Riemenbreite: 38 mm Riemenhöhe: 23 mm Riemennummer: E251 Wirklänge: 6467 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
6520 mm
Innenlänge:
6375 mm
Länge:
6375 mm
Profil:
E/40
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
38 mm
Riemenhöhe:
23 mm
Riemennummer:
E251
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
6467 mm
Weitere Suchbegriffe: 463E251, E251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.