Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475D-143F GUTEKUNST Druckfeder EN 10270-1-DH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-475D-143F
Hersteller:
     Gutekunst
Herst.-Nr.:
     D-143F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfedern
gutekunst druckfeder
druckfedern
Technische Eigenschaften: D (mm): 8,6 d(mm): 0,9 Dd(mm): 7,2 De(mm): 9,5 Detol(mm): 0,3 Dh(mm): 10,1 Fn(N): 29,346 Fndtol(N): 1,8 Fndyn(N): 28,225 FntolN(): 1,82 L0 tol (mm): 1,11 L0(mm): 35 Ln (mm): 11,26 Lndyn(mm): 12,17 n (Stueck): 8,5 RN (mm): 1,236 S (mm): 4,012 S(mm): 4,012 shdyn(mm): 10,52 sn (mm): 23,74
Weitere Informationen:
D (mm):
8,6
d(mm):
0,9
Dd(mm):
7,2
De(mm):
9,5
Detol(mm):
0,3
Dh(mm):
10,1
Fn(N):
29,346
Fndtol(N):
1,8
Fndyn(N):
28,225
FntolN():
1,82
L0 tol (mm):
1,11
L0(mm):
35
Ln (mm):
11,26
Lndyn(mm):
12,17
n (Stueck):
8,5
RN (mm):
1,236
S (mm):
4,012
S(mm):
4,012
shdyn(mm):
10,52
sn (mm):
23,74
Weitere Suchbegriffe: 475D-143F, D-143F
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 5,6425*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,4144*
€ 7,6444*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,6425*
€ 6,71458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.