Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475D-143L GUTEKUNST Druckfeder EN 10270-1-DH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-475D-143L
Hersteller:
     Gutekunst
Herst.-Nr.:
     D-143L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfedern
gutekunst druckfeder
druckfedern
Technische Eigenschaften: D (mm): 7,1 d(mm): 0,9 Dd(mm): 5,8 De(mm): 8 Detol(mm): 0,25 Dh(mm): 8,6 Fn(N): 33,006 Fndtol(N): 2,07 Fndyn(N): 31,387 FntolN(): 2,09 L0 tol (mm): 1,24 L0(mm): 43 Lk(mm): 26,04 Ln (mm): 17,37 Lndyn(mm): 18,63 n (Stueck): 14,5 RN (mm): 1,288 S (mm): 2,903 S(mm): 2,903 shdyn(mm): 12,39 sn (mm): 25,63
Weitere Informationen:
D (mm):
7,1
d(mm):
0,9
Dd(mm):
5,8
De(mm):
8
Detol(mm):
0,25
Dh(mm):
8,6
Fn(N):
33,006
Fndtol(N):
2,07
Fndyn(N):
31,387
FntolN():
2,09
L0 tol (mm):
1,24
L0(mm):
43
Lk(mm):
26,04
Ln (mm):
17,37
Lndyn(mm):
18,63
n (Stueck):
14,5
RN (mm):
1,288
S (mm):
2,903
S(mm):
2,903
shdyn(mm):
12,39
sn (mm):
25,63
Weitere Suchbegriffe: 475D-143L, D-143L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 5,6425*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,4244*
€ 7,6444*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,6425*
€ 6,71458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.