Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475D-270 GUTEKUNST Druckfeder EN 10270-1-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-475D-270
Hersteller:
     Gutekunst
Herst.-Nr.:
     D-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
Technische Eigenschaften: D (mm): 25 d(mm): 2,5 Dd(mm): 21,8 De(mm): 27,5 Detol(mm): 0,45 Dh(mm): 28,8 Fn(N): 233,849 Fndtol(N): 11,78 Fndyn(N): 202,361 FntolN(): 11,9 L0 tol (mm): 1,79 L0(mm): 74,5 Ln (mm): 24 Lndyn(mm): 30,8 n (Stueck): 5,5 RN (mm): 4,631 S (mm): 13,091 S(mm): 13,091 shdyn(mm): 16,12 sn (mm): 50,5
Weitere Informationen:
D (mm):
25
d(mm):
2,5
Dd(mm):
21,8
De(mm):
27,5
Detol(mm):
0,45
Dh(mm):
28,8
Fn(N):
233,849
Fndtol(N):
11,78
Fndyn(N):
202,361
FntolN():
11,9
L0 tol (mm):
1,79
L0(mm):
74,5
Ln (mm):
24
Lndyn(mm):
30,8
n (Stueck):
5,5
RN (mm):
4,631
S (mm):
13,091
S(mm):
13,091
shdyn(mm):
16,12
sn (mm):
50,5
Weitere Suchbegriffe: 475D-270, D-270
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,6272*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,7978*
€ 8,1078*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,6272*
€ 4,31637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5072*
€ 4,17357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.