Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475D-297B GUTEKUNST Druckfeder EN 10270-1-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-475D-297B
Hersteller:
     Gutekunst
Herst.-Nr.:
     D-297B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
Technische Eigenschaften: D (mm): 32 d(mm): 3,2 Dd(mm): 27,8 De(mm): 35,2 Detol(mm): 0,6 Dh(mm): 36,9 Fn(N): 286,135 Fndtol(N): 14,47 Fndyn(N): 273,095 FntolN(): 14,67 L0 tol (mm): 5,57 L0(mm): 230 Lk(mm): 172,1 Ln (mm): 76,4 Lndyn(mm): 83,4 n (Stueck): 17,5 RN (mm): 1,863 S (mm): 12,96 S(mm): 12,96 shdyn(mm): 74,36 sn (mm): 153,6
Weitere Informationen:
D (mm):
32
d(mm):
3,2
Dd(mm):
27,8
De(mm):
35,2
Detol(mm):
0,6
Dh(mm):
36,9
Fn(N):
286,135
Fndtol(N):
14,47
Fndyn(N):
273,095
FntolN():
14,67
L0 tol (mm):
5,57
L0(mm):
230
Lk(mm):
172,1
Ln (mm):
76,4
Lndyn(mm):
83,4
n (Stueck):
17,5
RN (mm):
1,863
S (mm):
12,96
S(mm):
12,96
shdyn(mm):
74,36
sn (mm):
153,6
Weitere Suchbegriffe: 475D-297B, D-297B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 5,0588*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,7533*
€ 9,3433*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,0588*
€ 6,01997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0088*
€ 5,96047
pro Stück
ab 17 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.