Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475D-429 GUTEKUNST Druckfeder EN 10270-1-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-475D-429
Hersteller:
     Gutekunst
Herst.-Nr.:
     D-429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfedern
gutekunst druckfeder
druckfedern
Technische Eigenschaften: D (mm): 80 d(mm): 10 Dd(mm): 68 De(mm): 90 Detol(mm): 1 Dh(mm): 93 Fn(N): 3213,064 Fndtol(N): 136 Fndyn(N): 2946,975 FntolN(): 139 L0 tol (mm): 8,51 L0(mm): 540 Lk(mm): 381,16 Ln (mm): 241,26 Lndyn(mm): 266 n (Stueck): 18,5 RN (mm): 10,755 S (mm): 28,649 S(mm): 28,649 shdyn(mm): 107,97 sn (mm): 298,74
Weitere Informationen:
D (mm):
80
d(mm):
10
Dd(mm):
68
De(mm):
90
Detol(mm):
1
Dh(mm):
93
Fn(N):
3213,064
Fndtol(N):
136
Fndyn(N):
2946,975
FntolN():
139
L0 tol (mm):
8,51
L0(mm):
540
Lk(mm):
381,16
Ln (mm):
241,26
Lndyn(mm):
266
n (Stueck):
18,5
RN (mm):
10,755
S (mm):
28,649
S(mm):
28,649
shdyn(mm):
107,97
sn (mm):
298,74
Weitere Suchbegriffe: D-429, 475D-429
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,2589*
€ 57,0389*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 60,2595*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,2595*
€ 71,70881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,4895*
€ 70,79251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,6095*
€ 67,36531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,1895*
€ 65,67551
pro Stück
ab 13 Stück
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Stück
ab 19 Stück
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.