Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475VD-090E-02 GUTEKUNST Druckfeder Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Foto.jpg
Druckfedern_Zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-475VD-090E-02
Hersteller:
     Gutekunst
Herst.-Nr.:
     VD-090E-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
Technische Eigenschaften: D (mm): 8,45 d(mm): 0,55 Dd(mm): 7,3 De(mm): 9 Detol(mm): 0,35 Dh(mm): 10 Fn(N): 7,335 Fndtol(N): 0,8 Fndyn(N): 7,094 FntolN(): 0,8 L0 tol (mm): 1,2 L0(mm): 18,5 Ln (mm): 3,3 Lndyn(mm): 3,8 n (Stueck): 2,75 RN (mm): 0,483 S (mm): 6,527 S(mm): 6,527 shdyn(mm): 3,4 sn (mm): 15,2
Weitere Informationen:
D (mm):
8,45
d(mm):
0,55
Dd(mm):
7,3
De(mm):
9
Detol(mm):
0,35
Dh(mm):
10
Fn(N):
7,335
Fndtol(N):
0,8
Fndyn(N):
7,094
FntolN():
0,8
L0 tol (mm):
1,2
L0(mm):
18,5
Ln (mm):
3,3
Lndyn(mm):
3,8
n (Stueck):
2,75
RN (mm):
0,483
S (mm):
6,527
S(mm):
6,527
shdyn(mm):
3,4
sn (mm):
15,2
Weitere Suchbegriffe: 475VD-090E-02, VD-090E-02
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,5589*
€ 7,8389*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 8,3062*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,3062*
€ 9,88438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,9186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.