Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003000-06 NORELEM Federndes Druckstück M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0309-08-500.jpg
img_K0309-08-500.jpg
img_Z03000-Federnde-Druckstuecke-Spring-plungers-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003000-06
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03000-06
EAN/GTIN:
     4059495015279
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Technische Eigenschaften: Benennung: Federndes Druckstück D=Gewinde: M6 D1: 3,5 Federkraft: normál Federkraft Anfang F1 ca. N: 9 Federkraft Ende F2 ca. N: 13 Form Druckstück: Kugel H: 1 L=Länge: 14 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Kugel aus Stahl Mitnahmeprofil: Schlitz N: 1 RoHS: true
Weitere Informationen:
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Gewinde:
M6
D1:
3,5
Federkraft:
normál
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
Federkraft Ende F2 ca. N:
13
Form Druckstück:
Kugel
H:
1
L=Länge:
14
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Kugel aus Stahl
Mitnahmeprofil:
Schlitz
N:
1
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück m6, 48003000-06, 03000-06
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,79*
€ 1,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.