Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003070-104 NORELEM federndes Druckstück D=4 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0333-106-500.jpg
img_K0333-106-500.jpg
img_Z03070-104-Federnde-Druckstuecke-glatte-Ausfuehrung-Edelstahl-Spring-plungers-smooth-version-stainless-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003070-104
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03070-104
EAN/GTIN:
     4059495019550
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: nlm 03070-104 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Ausführung 2: lange Ausführung Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 4 D1: 3 D2: 4,6 Federkraft: normál Federkraft Anfang F1 ca. N: 12 Federkraft Ende F2 ca. N: 22 Form Druckstück: Kugel Hub S: 0,8 L=Länge: 9 L1: 1 Material Druckstück: Edelstahl Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Ausführung 2:
lange Ausführung
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
4
D1:
3
D2:
4,6
Federkraft:
normál
Federkraft Anfang F1 ca. N:
12
Federkraft Ende F2 ca. N:
22
Form Druckstück:
Kugel
Hub S:
0,8
L=Länge:
9
L1:
1
Material Druckstück:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro, 48003070-104, 03070-104
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
1
€ 8,90*
ab € 1,01*
€ 1,60*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.