Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003070-106 NORELEM federndes Druckstück D=6 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0333-106-500.jpg
img_K0333-106-500.jpg
img_Z03070-104-Federnde-Druckstuecke-glatte-Ausfuehrung-Edelstahl-Spring-plungers-smooth-version-stainless-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003070-106
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03070-106
EAN/GTIN:
     4059495019574
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: nlm 03070-104 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Ausführung 2: lange Ausführung Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 6 D1: 5 D2: 6,5 Federkraft: normál Federkraft Anfang F1 ca. N: 22 Federkraft Ende F2 ca. N: 40 Form Druckstück: Kugel Hub S: 1,5 L=Länge: 14 L1: 1 Material Druckstück: Edelstahl Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Ausführung 2:
lange Ausführung
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
6
D1:
5
D2:
6,5
Federkraft:
normál
Federkraft Anfang F1 ca. N:
22
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
Form Druckstück:
Kugel
Hub S:
1,5
L=Länge:
14
L1:
1
Material Druckstück:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück d5, 03070-106, 48003070-106
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.