Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003070-412 NORELEM federndes Druckstück D=12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0333-406-500.jpg
img_K0333-406-500.jpg
img_Z03070-104-Federnde-Druckstuecke-glatte-Ausfuehrung-Edelstahl-Spring-plungers-smooth-version-stainless-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003070-412
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03070-412
EAN/GTIN:
     4059495019734
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: nlm 03070-104 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Ausführung 2: lange Ausführung Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 12 D1: 10 D2: 14 Federkraft: normál Federkraft Anfang F1 ca. N: 54 Federkraft Ende F2 ca. N: 122 Form Druckstück: Kugel Hub S: 3,3 L=Länge: 24 L1: 2,5 Material Druckstück: Kunststoff Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: POM RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Ausführung 2:
lange Ausführung
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
12
D1:
10
D2:
14
Federkraft:
normál
Federkraft Anfang F1 ca. N:
54
Federkraft Ende F2 ca. N:
122
Form Druckstück:
Kugel
Hub S:
3,3
L=Länge:
24
L1:
2,5
Material Druckstück:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
POM
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 03070-412, 48003070-412
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 8,90*
ab € 2,12*
€ 3,13*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.