Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003090-02105 NORELEM Arretierbolzen Gr. 1 Form B niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0339-02206-500.jpg
img_K0339-02206-500.jpg
img_Z03090-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003090-02105
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     106370
EAN/GTIN:
     4059495023700
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen und Distanzringe. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 5 D1=Gewinde: M10x1 D2: 21 F x 30°: 1,3 Farbe Deckel : schwarzgrau RAL 7021 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 5 Federkraft Ende F2 ca. N: 12 Form: B Größe: 1 Hub S: 5 Kontermutter: ellenanyával L=Länge: 47 L1: 17 L2: 7 L3: 15 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet Produkttyp: Standard RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4034 SW1: 13 SW2: 17
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
5
D1=Gewinde:
M10x1
D2:
21
F x 30°:
1,3
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Form:
B
Größe:
1
Hub S:
5
Kontermutter:
ellenanyával
L=Länge:
47
L1:
17
L2:
7
L3:
15
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Produkttyp:
Standard
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
SW1:
13
SW2:
17
Weitere Suchbegriffe: 48003090-02105, 03090-02105, 106370
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
1
€ 8,90*
ab € 10,56*
€ 14,24*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 15,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.