Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE, D1=60, D=16, H=8, FORM:A, VERGÜTUNGSSTAHL 1.7225 BRÜNIERT GEH...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03161-03-K1487-A-Aufnahmebuchsen-FormA-Locating-bushes-FormA-500.jpg
img_03161-03-K1487-A-Aufnahmebuchsen-FormA-Locating-bushes-FormA-500.jpg
img_Z03161-03-K1487-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003161-03-11660
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03161-03-11660
EAN/GTIN:
     4059495492360
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Gehäuse gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Hinweis: Aufnahmebuchsen werden in Vorrichtungs- oder Wechselplatten platziert und bilden das Gegenstück zum Positionierzylinder. Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt. In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit. Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert. Achtung: Bitte Einbauhinweise der Aufnahmebuchsen beachten. Technische Eigenschaften: Benennung: Aufnahmebuchse D=Durchmesser: 16 D1=Außendurchmesser: 60 D2: 28 D3: 27,5 D4: 38 D5: M5 D6: 50 D7: M5 D8: 28 D9: 28 Farbe Grundkörper: brüniert Form: A H=Höhe: 8 H1: 15 H2: 10 H3: 2,5 H4: 16 H5: 12 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: gehärtet, geschliffen und brüniert RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.7225
Weitere Informationen:
Benennung:
Aufnahmebuchse
D=Durchmesser:
16
D1=Außendurchmesser:
60
D2:
28
D3:
27,5
D4:
38
D5:
M5
D6:
50
D7:
M5
D8:
28
D9:
28
Farbe Grundkörper:
brüniert
Form:
A
H=Höhe:
8
H1:
15
H2:
10
H3:
2,5
H4:
16
H5:
12
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und brüniert
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.7225
Weitere Suchbegriffe: 03161-03-11660, 48003161-03-11660
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 187,02*
€ 222,84*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,02*
€ 252,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.