Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF, D1=8, L=35, L1=8, L5=43, EDELSTAHL, KOMP:EDEL...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0641-02108035-500.jpg
img_K0641-02108035-500.jpg
img_Z03194-02105010-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003194-02108035
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     108350
EAN/GTIN:
     4059495698786
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen norelem
Werkstoff: Bolzen Edelstahl 1.4542. Pilzknopf und Druckknopf Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl. Ausführung: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Pilzknopf und Druckknopf passiviert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert. Bestellbeispiel: nlm 03194-02105030 (Länge L mit angeben, z.B. 030 für L = 30 mm) Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Scherkraft zweischnittig (F) = S · t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197 Sicherungs-Spiralkabel 03199 Halteseile mit Öse 03199 Schlüsselring 03199 Technische Eigenschaften: Aufnahme- bohrung H11: 8 Ausführung 1: mit Pilzgriff Benennung: Kugelsperrbolzen D: 20,6 D1=Bolzendurchmesser: 8 D2: 9,42 D3: 11,9 D4: 5,8 Kugelsperrbolzen Griff : gomba alakú fogantyú derékszögu L=Länge: 35 L1: 8 L2: 23,4 L3: 16 L5: 43 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl RoHS: true Scherkraft zweischnittig max. kN: 63,8
Weitere Informationen:
Aufnahme- bohrung H11:
8
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
Benennung:
Kugelsperrbolzen
D:
20,6
D1=Bolzendurchmesser:
8
D2:
9,42
D3:
11,9
D4:
5,8
Kugelsperrbolzen Griff:
gomba alakú fogantyú derékszögu
L=Länge:
35
L1:
8
L2:
23,4
L3:
16
L5:
43
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Scherkraft zweischnittig max. kN:
63,8
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, kugelsperrbolzen pilzgriff, 108350, 48003194-02108035, 03194-02108035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 25,08*
€ 32,72*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 34,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.