Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003197-10616 NORELEM Aufnahmebuchse D=6, D1=M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0724-10816-500.jpg
img_K0724-10816-500.jpg
img_Z03197-10512-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003197-10616
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03197-10616
EAN/GTIN:
     4059495036212
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Technische Eigenschaften: Benennung: Aufnahmebuchse D=Durchmesser: 6 D1=Gewinde: M16 D2: 7,5 D3: 12 L: 30 L3: 5 L4: 10 L5: 5 Material Grundkörper: Edelstahl RoHS: true SW: 6 T: 5
Weitere Informationen:
Benennung:
Aufnahmebuchse
D=Durchmesser:
6
D1=Gewinde:
M16
D2:
7,5
D3:
12
L:
30
L3:
5
L4:
10
L5:
5
Material Grundkörper:
Edelstahl
RoHS:
true
SW:
6
T:
5
Weitere Suchbegriffe: 03197-10616, 48003197-10616
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,13*
€ 11,09*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,04*
€ 12,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 33 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.