Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003197-11224 NORELEM Aufnahmebuchse D=12, D1=M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0724-10816-500.jpg
img_K0724-10816-500.jpg
img_Z03197-10512-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003197-11224
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03197-11224
EAN/GTIN:
     4059495036274
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 03197-11224 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedenste Materialien. - beidseitig einsetzbar. Technische Eigenschaften: Benennung: Aufnahmebuchse D=Durchmesser: 12 D1=Gewinde: M24 D2: 15 D3: 18 L: 35 L3: 6 L4: 8 L5: 7 Material Grundkörper: Edelstahl RoHS: true SW: 12 T: 6
Weitere Informationen:
Benennung:
Aufnahmebuchse
D=Durchmesser:
12
D1=Gewinde:
M24
D2:
15
D3:
18
L:
35
L3:
6
L4:
8
L5:
7
Material Grundkörper:
Edelstahl
RoHS:
true
SW:
12
T:
6
Weitere Suchbegriffe: 03197-11224, 48003197-11224
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 8,90*
ab € 15,08*
€ 19,86*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 22,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 17 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.