| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48003197-11630 Herst.-Nr.: 03197-11630 EAN/GTIN: 4059495036298 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 03197-11224 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedenste Materialien. - beidseitig einsetzbar. Technische Eigenschaften: Benennung: Aufnahmebuchse D=Durchmesser: 16 D1=Gewinde: M30 D2: 20 D3: 24 L: 40 L3: 8 L4: 11 L5: 9 Material Grundkörper: Edelstahl RoHS: true SW: 16 T: 7 Weitere Informationen: | | Benennung: | Aufnahmebuchse | D=Durchmesser: | 16 | D1=Gewinde: | M30 | D2: | 20 | D3: | 24 | L: | 40 | L3: | 8 | L4: | 11 | L5: | 9 | Material Grundkörper: | Edelstahl | RoHS: | true | SW: | 16 | T: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,28* | € 21,35* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 24,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|