Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003288-14X70 NORELEM Passfeder DIN 6885 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0696-12X36-500.jpg
img_K0696-12X36-500.jpg
img_Z03288-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003288-14X70
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     109001
EAN/GTIN:
     4059495037851
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 6885 Oberfläche: blank Werkstoff: Stahl 1.1192 Länge: 70 mm Höhe: 9 mm Form: A Breite B: 14 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
14 mm
Form:
A
Höhe:
9 mm
Länge:
70 mm
Norm:
DIN 6885
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl 1.1192
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 48003288-14X70, 109001, 03288-14X70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
€ 8,90*
ab € 0,77*
€ 1,22*
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.