Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003289-04X65 NORELEM Scheibenfeder DIN 6888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03289-06x9-500.jpg
img_03289-06x9-500.jpg
img_Z03289-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003289-04X65
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     109049
EAN/GTIN:
     4059495037981
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 6888 Oberfläche: blank Werkstoff: Stahl 1.1192 Breite: 4 mm Höhe: 6,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Höhe:
6,5 mm
Norm:
DIN 6888
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl 1.1192
Weitere Suchbegriffe: 109049, 03289-04X65, 48003289-04X65
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.